Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03064
Cod. Produttore
B03064
Cod. EAN
8015892030648

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione di canali battiscopa, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie all'angolo interno variabile
  • Riduzione del tempo di posa
  • Adattabilità a diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura
  • Minore dispersione energetica grazie a un corretto passaggio dei cavi
  • Estetica curata con finitura nero ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AIBN A Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA

colore

Grigio

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7021

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

angolo

70 ... 135 GRADO

Serie

TBN

Produttore

Angolo interno variabile per battiscopa ardesia TBN AIBN

€ 7,61 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info