Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03138
Cod. Produttore
B03138
Cod. EAN
8015892031386

Informazioni di prodotto

AEBN B ANG.ES.V.BAT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AEBN B Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN MARRONE

colore

Marrone

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

8014

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TBN

Produttore

AEBN B Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN MARRONE

€ 7,61 x 1 pz.