Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03063
Cod. Produttore
B03063
Cod. EAN
8015892030631

Informazioni di prodotto

Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla variabilità dell’angolo
  • Risparmio di tempo in fase di installazione
  • Adattabilità a diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura dei cavi
  • Minore necessità di manutenzione
  • Estetica pulita con finitura bianca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AIBN W Angolo interno variabile per canale battiscopa TBN BIANCO

angolo

70 ° 135 °

profondità

81 mm

altezza

22 mm

materiale

plastica

Serie

TBN

Produttore

Angolo interno variabile per battiscopa bianco TBN AIBN

€ 7,08 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info