› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

Angolo esterno variabile per battiscopa bianco TBN AEBN

Cod. Rexel BOB03140
Cod. Produttore B03140
Cod. EAN 8015892031409

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN bianco AEBN W

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TBN

Angolo esterno variabile per battiscopa bianco TBN AEBN
€ 7,36 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info