Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03259
Cod. Produttore
B03259
Cod. EAN
8015892032598

Informazioni di prodotto

DBN W DERIVAZ.BAT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione per canale battiscopa TBN bianco DBN W

senza alogeni

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

22 mm

profondità del canale battiscopa

81 mm

colore della parte superiore

Bianco

larghezza collegamento del canale

81 mm

altezza del collegamento del canale

22 mm

Serie

TBN

Produttore

Derivazione per battiscopa bianco TBN DBN

€ 7,97 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info