Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPPTZA04Z25A
Cod. Produttore
IPPTZA04Z25A
Cod. EAN
8023903457179

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X
24Telecamera IP dome PTZ, risoluzione 4Mp, zoom ottico 25X, Led IR con portata 150mt (Smart IR), WDR 120dB, codec di compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, protocollo Onvif (Profilo G, S, T). Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking. Slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Allarmi: 1 in / 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66. Alimentazione DC12V?25%, PoE. Supporto da parete e alimentatore inclusi. Accessori compatibili: CMA-PTZA, CMA-PTZ02A, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

Produttore

TELECAMERA IP PTZ 4MP 25X