Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CMIPBCAMA08Z01C
Cod. Produttore
IPBCAMA08Z01C
Cod. EAN
8023903446685

Informazioni di prodotto

TELECAMERA IP BIG BULLET 8MP 2.8-12MM
24Telecamera IP bullet serie Advance, ottica motorizzata da 2.8?12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 70 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

TELECAMERA IP BIG BULLET 8MP 2.8-12