Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPLPRA04ZSWA
Cod. Produttore
IPLPRA04ZSWA
Cod. EAN
8023903450958

Informazioni di prodotto

TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM
24Telecamera IP LPR lettura targhe serie Advance, ottica motorizzata da 8?32 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30/60 fps (La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch), uscita Wiegand standard W26, Led IR con portata di 70 metri, compatibile ONVIF. Possibilit? di creare liste autorizzati e non autorizzati, riconoscimento targhe sconosciute. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena e manomissione video. WDR 120Db, compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM