Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPTCAMN04ZCUA
Cod. Produttore
IPTCAMN04ZCUA
Cod. EAN
8023903436952

Informazioni di prodotto

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR UP

Documentazione tecnica

24Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8?12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 40 metri, Led IR con portata di 40 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265 / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

Produttore

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR