Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMN04FCUA
Cod. Produttore
IPBCAMN04FCUA
Cod. EAN
8023903435863

Informazioni di prodotto

TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP

Documentazione tecnica

24Telecamera IP bullet ColorUP serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 40 metri, compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265 / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Produttore

TELEC. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP