Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
CMIPBCAMS08Z01B
Cod. Produttore
IPBCAMS08Z01B
Cod. EAN
8023903417777

Informazioni di prodotto

TELEC. IP BULLET 4K, 2.7-13.5MM, IR40M,AI
24Telecamera IP Bullet, risoluzione 8 Mp@30fps,?ottica motorizzata varifocal?da 2.7?13.5 mm con funzione autofocus, sensore Sony Starvis,?Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), Ingressi / uscite allarme, Ingressi / Uscite Audio, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

Produttore

TELEC. IP BULLET 4K, 2.7-13.5MM, IR40M,AI