Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4718
Cod. Produttore
J4718
Cod. EAN
8005543720516

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Supporto: 6+6+6 moduli
  • Tipo: Telaio per scatola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare MATIXGO con fissaggio a vite, progettato per ospitare moduli elettrici con configurazione 6+6+6 moduli in orizzontale e 3 moduli in verticale. Adatto per montaggio sia orizzontale che verticale, consente l’inserimento degli inserti moduli frontalmente. Realizzato per garantire una installazione sicura e stabile senza l’utilizzo di chiodi o scatole da incasso, ideale per applicazioni elettriche modulari. La struttura robusta assicura un supporto affidabile per componenti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio per scatola Multibox - 6+6+6 moduli

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Serie

MATIXGO

Produttore

Telaio supporto modulare 6+6+6 moduli per installazioni elettriche professionali