Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM3311/2A
Cod. Produttore
3311/2A
Cod. EAN
8023903211085

Informazioni di prodotto

TELAIO 2 MODULI SERIE IKALL CON CORNICE COLORE ANTRACITE

Documentazione tecnica

24Telaio 2 moduli serie Ikall realizzato in pressofusione di alluminio e rivestito con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, colore antracite. Dimensioni 125x215x37.5 mm.

materiale

alluminio

colore

antracite

profondità

15.5 mm

tipo di montaggio

incasso

altezza

215 mm

numero di unità

1

larghezza

125 mm

Produttore

Serie Ikall - Telaio da parete 2 moduli, alluminio pressofuso antracite, 125x215x37.5mm