Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79236
Cod. Produttore
79236

Informazioni di prodotto

Tel.IP minidome IVS 5MPX 2.8mm ottica fissa

Documentazione tecnica

Telecamera dome IP linea COMPACT con intelligenza artificiale, risoluzione 4 Mpx, H.265+, ottica fissa 2.8mm da esterno, nuovo frontale, microfono integrato. IVS Direct, conforme NDAA (cod. 1014).Telecamera dome IP linea COMPACT con intelligenza artificiale, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/3" CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica fissa 2,8mm, slot per SD card (256Gb), LED IR con portata fino a 30m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12Vcc/PoE, 450mA. Principali funzioni OSD:  ROI, BLC/HLC/FLK, AGC/AWB, HWDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici basati su AI: rivelazione intrusione area, Color Cast, attraversamento linea, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocus. IVS Direct, conforme NDAA (cod. 1014).

Produttore

TEL. MINIDOME IP, LINEA IVS 4MPX, 3