› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

NVR 4K 4CH H.265 POE

Cod. Rexel UR1098/324P
Cod. Produttore 1098/324P
Cod. EAN 8021156071937

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K
  • Canali video: 4CH
  • Compressione video: H.265
  • Alimentazione telecamere: 4 porte POE
  • Compatibilità software: UVS, iUVS pro
  • Gestione da smartphone: Android, iOS
  • Funzioni supportate: V-DETC, Face Recognition
  • Serie: UR1098

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'NVR è completamente telegestibile sia da sistemi Windows che MAC, ed è compatibile con il software UVS, il browser, e con la nuova applicazione gratuita iUVS pro che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone (Android e iOS), iPAD e tablet. L’NVR gestisce direttamente la funzione V-DETC e Face Recognition delle telecamere IP 4K Prime e 5MPro e offre compatibilità la gamma delle telecamere IP Fisheye (gestione dewarping solo attraverso pagina WEB,SW iUVS e App iUVSpro). Dispone di 4porte POE per l'alimentazione diretta delle telecamere IP connesse.
NVR 4K 4CH H.265 POE