Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/462
Cod. Produttore
1043/462
Cod. EAN
8021156069378

Informazioni di prodotto

Tastiera addizionale da tavolo per base microfonica 1043/461, linea 450
Descrizione del produttore: Tastiera addizionale da tavolo progettata per garantire un controllo intuitivo e pratico in ambienti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l’integrazione in sistemi di comando e controllo, assicura una risposta precisa e un utilizzo confortevole grazie al design ergonomico. La tastiera è compatta e funzionale, adatta a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico.

collegabile in rete

tensione d’esercizio

24 V

profondità

203 mm

larghezza

78 mm

altezza

39 mm

con scatola

Produttore

Tastiera addizionale da tavolo compatta ergonomica per controllo sistemi elettrici professionali