Fissaggio in nylon S
L'originale tassello in nylon, a 2 settori espandenti, facile da installare
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo
alleggerito
- Pietra naturale con struttura densa
Vantaggi:
- L’assenza di collarino permette di installare il fissaggio in profondità, sotto l’intonaco, nel supporto portante, per raggiungere la massima capacità portante.
- Il fissaggio si espande in due direzioni e rende possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette ridotte distanze dal bordo .
- La geometria allungata del fissaggio consente un facile inserimento nel foro per un’installazione rapida e semplice.
- Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell’installazione
Applicazioni:
- Quadri
- Luci
- Battiscopa
- Ripiani
- Armadietti da bagno
- Cassette portalettere
- Rilevatori di movimento
- Targhe segnaletiche
- Binari per tende
- Installazioni elettriche
Funzionamento:
- Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante.
- Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto.
- La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
- Idoneo per viti da legno e viti truciolari.
- La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio.
- Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo.
Specifiche tecniche:- Profondità foro min - h1 - [mm]: 55;
- Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 5 x 50;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40;
Riferimenti:- EAN: 8001132002643
- Codice fischer: 500264