› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Silicone acetico antimuffa SAM 280 TR - Trasparente

Cod. Rexel FX00009351
Cod. Produttore 00009351
Cod. EAN 8001132093511

Informazioni principali

  • Tipo: Silicone acetico
  • Caratteristica: Antimuffa
  • Colore: Trasparente
  • Adesione: Eccellente su vetro e metalli
  • Resistenza: Agenti atmosferici e UV
  • Elasticità: Buona elasticità
  • Applicazione: Manuale o automatica
  • Serie: SAM 280-TR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Silicone acetico antimuffa SAM 280 TR trasparente è un sigillante di alta qualità progettato per garantire una sigillatura efficace e duratura in ambienti umidi e soggetti a formazione di muffa. La sua formulazione a base di silicone acetico assicura un'adesione eccellente su diverse superfici come vetro, ceramica, metallo e plastica, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti domestici, commerciali e industriali. La caratteristica antimuffa previene la formazione di muffa e funghi, mantenendo le superfici pulite e igieniche nel tempo. La trasparenza del prodotto permette un risultato estetico impeccabile, senza alterare l'aspetto originale delle superfici sigillate. Facile da applicare con strumenti manuali o automatici, il SAM 280 TR offre una buona elasticità e adesione, garantendo una tenuta resistente alle vibrazioni e alle variazioni di temperatura. La sua composizione di silicone di alta qualità assicura una buona resistenza agli agenti atmosferici, all'umidità e ai raggi UV, rendendolo adatto anche per applicazioni esterne. Ideale per sigillature di fughe, giunti e raccordi, questo sigillante rappresenta una soluzione affidabile e duratura per garantire la protezione e l'integrità delle superfici in ambienti umidi.
Silicone acetico antimuffa SAM 280 TR - Trasparente
€ 4,22 x 1 pz.
(pz.)