› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

SX PLUS 6X30 S BARATTOLO 200PZ+PUNT

Cod. Rexel FX00570206
Cod. Produttore 00570206
Cod. EAN 8001132116180

Informazioni principali

  • Tipo: 6X30 S
  • Quantità: 200 pezzi
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: IP e NEMA compatibile
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: SX PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FX00570206, denominato SX PLUS 6X30 S BARATTOLO 200PZ+PUNT, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e connessione nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e resistente permette un facile inserimento e fissaggio dei conduttori, assicurando una connessione stabile e durevole. La compatibilità con diversi sistemi di protezione IP e NEMA lo rende adatto a ambienti con elevati requisiti di protezione contro polvere e umidità. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di lavoro. Ideale per utilizzi in impianti industriali, civili e commerciali, questo elemento di connessione assicura prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza e qualità. La sua versatilità lo rende un elemento indispensabile per realizzare collegamenti elettrici affidabili e sicuri.
SX PLUS 6X30 S BARATTOLO 200PZ+PUNT
€ 22,11 x 1 pz.
(pz.)