› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

SOLAR-FLAT PROFILO ALLUMINIO 4.45MT

Cod. Rexel FX00559873
Cod. Produttore 00559873
Cod. EAN 8001132102794

Informazioni principali

  • Serie: SOLARMETAL P
  • Lunghezza: 4,45 metri
  • Materiale: Alluminio
  • Profilo: piatto
  • Resistente alla corrosione
  • Uso: supporto cavi
  • Adatto per illuminazione
  • Leggero e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SOLAR-FLAT PROFILO ALLUMINIO di 4.45 metri è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono un profilo in alluminio resistente e durevole. La sua lunghezza di 4.45 metri lo rende ideale per installazioni che necessitano di lunghe tratte di supporto o guida. Realizzato in alluminio, garantisce leggerezza e resistenza, oltre a una buona conduttività termica. La superficie è trattata per resistere alla corrosione, assicurando durabilità nel tempo anche in ambienti esposti agli agenti atmosferici. Questo profilo è compatibile con diverse configurazioni di sistemi di cablaggio e supporta installazioni di componenti elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua forma piatta permette un facile fissaggio e adattamento in molteplici strutture, offrendo versatilità e praticità. Ideale per applicazioni di illuminazione, supporto di cavi o sistemi di automazione, il profilo SOLAR-FLAT in alluminio rappresenta una soluzione affidabile per impianti elettrici che richiedono robustezza e leggerezza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

SOLAR-FLAT PROFILO ALLUMINIO 4.45MT
€ 69,80 x 1 pz.
(pz.)