› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

SOLAR-FISH PROFILO IN ALLUMINIO 4,45 MT

Cod. Rexel FX00558358
Cod. Produttore 00558358
Cod. EAN 8001132102022

Informazioni principali

  • Serie: SOLARFISH H44
  • Lunghezza: 4,45 metri
  • Materiale: Alluminio resistente
  • Protezione: IP adeguata
  • Uso: Applicazioni solari
  • Design: Compatto e robusto
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Compatibilità: Con vari sistemi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SOLAR-FISH PROFILO IN ALLUMINIO 4,45 MT è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni solari e di illuminazione esterna. Realizzato in alluminio resistente, garantisce durabilità e protezione contro le condizioni ambientali avverse grazie alla sua superficie trattata e alla protezione IP adeguata. La lunghezza di 4,45 metri lo rende ideale per installazioni di grandi dimensioni, offrendo una soluzione efficiente e affidabile. La struttura robusta e il design compatto facilitano il montaggio e la manutenzione, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo. Questo profilo in alluminio è compatibile con vari sistemi di fissaggio e supporta l'integrazione con altri componenti elettrici e di illuminazione, garantendo versatilità e facilità di integrazione in diverse configurazioni. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva assicurano prestazioni elevate e affidabili, rendendolo una scelta ideale per installazioni di illuminazione pubblica, privata e industriale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

SOLAR-FISH PROFILO IN ALLUMINIO 4,45 MT
€ 74,48 x 1 pz.
(pz.)