› Utensili › Fissaggio › Colle, gel e sigillanti

Pistola silicone e cartucce chimiche KPM 2 Plus

Cod. Rexel FX00009205
Cod. Produttore 00009205
Cod. EAN 8001132092057

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo resistente
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Applicazione: Comando e controllo
  • Uso: Industriale e impianti
  • Durata: Alta resistenza ambientale
  • Prestazioni: Elevata affidabilità
  • Compatibilità: Sistemi di alimentazione
  • Serie: KPM 2 PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FX00009205, denominato KPM 2 PLUS PIST.MAN. METALLO, è un componente elettrico caratterizzato da una costruzione robusta in metallo, ideale per applicazioni di comando e controllo in sistemi elettrici. La sua struttura in metallo garantisce durabilità e affidabilità, mentre il design maneggevole permette un facile utilizzo e installazione. È progettato per offrire elevate prestazioni di commutazione e sicurezza, grazie alla qualità dei materiali e alle protezioni superficiali conformi agli standard di protezione IP e NEMA. Questo elemento è compatibile con vari sistemi di alimentazione e tensione, ed è adatto per ambienti industriali e impianti dove sono richiesti componenti affidabili e di alta qualità. La finitura in metallo e le caratteristiche di protezione assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative, rendendolo una scelta ideale per applicazioni di automazione e gestione energetica.
Pistola silicone e cartucce chimiche KPM 2 Plus
€ 35,66 x 1 pz.
(pz.)