› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Silicone acetico antimuffa SAM 280 BI - Bianco

Cod. Rexel FX00009350
Cod. Produttore 00009350
Cod. EAN 8001132093504

Informazioni principali

  • Tipo: Silicone acetico
  • Colore: Bianco
  • Proprietà: Antimuffa
  • Resistenza: Umidità e polvere
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Sigillatura elettrica
  • Compatibilità: Materiali isolanti
  • Serie: SAM 280-BI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Silicone acetico antimuffa SAM 280 BI di colore bianco rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni di sigillatura e incollaggio nel settore elettrico. Grazie alla sua composizione a base di silicone acetico, offre eccellenti proprietà di adesione su superfici diverse, garantendo una tenuta durevole e resistente all'umidità e alla formazione di muffa. La caratteristica antimuffa rende questo silicone ideale per ambienti soggetti a elevata umidità o condensa, contribuendo a mantenere le installazioni elettriche protette e funzionanti nel tempo. La sua formulazione di alta qualità assicura flessibilità e resistenza alle variazioni di temperatura, rendendolo adatto a molteplici applicazioni di sigillatura in impianti elettrici. La finitura bianca si integra facilmente con le superfici di colore chiaro, offrendo un risultato estetico uniforme. Il prodotto è progettato per garantire una protezione efficace contro infiltrazioni di acqua e polvere, migliorando la longevità e l'affidabilità delle installazioni elettriche. La sua compatibilità con materiali isolanti e componenti elettrici lo rende un elemento essenziale per interventi di manutenzione e nuove installazioni, assicurando sicurezza e durabilità.
Silicone acetico antimuffa SAM 280 BI - Bianco
€ 4,42 x 1 pz.
(pz.)