Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECTV29006
Cod. Produttore
METSECTV29006
Cod. EAN
3606481279262

Informazioni di prodotto

TA 3in1 QuickP. RJ45-1/3V-29mm-60A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di corrente solid-core Quick Click 3-in-1 a bassa tensione per la misurazione di cavi e busbar. È classificato per un circuito da 60 A con una distanza di 29 mm tra i centri. Il TA si collega in modo pratico ai misuratori di energia della Serie PM22xxR e PM53xxR con un singolo cavo RJ45. In questo modo offre una soluzione di installazione semplice ed efficiente, ideale per i creatori di quadri elettrici.

esecuzione

kit trasformatore di corrente trifase

numero di ingressi primari

3

altezza dell’apertura

16

larghezza dell’apertura

20

corrente nominale primaria In

60 A

Serie

PM22xxR_Quick_Click_power_meters

Produttore

TA 3IN1 QUICKP. RJ45-1/3V-29MM-60A