Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFP1A2N230
Cod. Produttore
FP1A2N230
Cod. EAN
8012199957845

Informazioni di prodotto

Relè passo-passo BTIFP1A2N230 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su 1 modulo
  • Compatto e leggero, ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
  • Risparmio di tempo grazie alla semplice configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con corrente nominale di 16 A
  • Consumo energetico contenuto grazie al design efficiente
  • Controllo semplice e sicuro di più punti luce

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè passo/passo - In=16 A - Vn=230 Vac - 2 NO - 1 modulo

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

tensione di comando 1

210 V 250 V

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

2

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

meccanico per comando centrale

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

tensione di alimentazione

210 V

comando manuale possibile

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

numero di contatti di chiusura

2

comando manuale

Produttore

Btdin Relè Passo Passo 2No 16A Bob Bticino Spa

€ 56,61 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info