Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC4A4/230N
Cod. Produttore
FC4A4/230N
Cod. EAN
8012199535418

Informazioni di prodotto

Contattore BTDIN 4NO 400V 40A, ideale per applicazioni elettriche con elevata affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto BTDIN
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su guida DIN
  • Compatibilità con quadri di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza operativa con corrente nominale fino a 40A
  • Affidabilità elevata per diverse tipologie di carico
  • Riduzione dei consumi grazie al controllo ottimizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=22A (AC-3 - AC-7b) In=40A (AC-1 - AC-7a)- contatto 4NO - Vn= 230Vac

grado di protezione (IP)

IP2X

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

3100 VA

corrente d’esercizio nominale

40 A

larghezza in unità di suddivisione

3

carico max. lampada a incandescenza

5000 W

dispositivi supplementari possibili

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1400 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3400 VA

numero di contatti di riposo

4

cursore per commutazione manuale

tensione d’esercizio nominale

400 V

profondità di incasso

44 mm

tensione di azionamento nominale

195 V

Produttore

Btdin - Contattore 4No 400V 40A Bob Bticino Spa