Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFM1AC
Cod. Produttore
FM1AC
Cod. EAN
8012199958286

Informazioni di prodotto

Accessorio ideale per installatori e clienti finali, garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su relè e contattori da 1 modulo
  • Compatto, occupa solo 0,5 moduli
  • Riduce i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel controllo dei circuiti
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Maggiore sicurezza e funzionalità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accessorio per Relè e contattori da 1 modulo - 1NO + 1NC - 0,5 moduli

tensione di commutazione nominale

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di apertura

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

16 A

larghezza totale (TE)

0.5

montaggio dell'apparecchio

contattore / relè

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione di comando

AC

numero di contatti di riposo

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Btdin - Contatto 1No+1Nc X Ct 1 Mod Bticino Spa

€ 41,20 x 1 pz.
(pz.)