Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700208
Cod. Produttore
BIZ700208
Cod. EAN
3700420301936

Informazioni di prodotto

  • Carico rottura: 150 kg
  • Dimensioni: 564x500x82 mm
  • Peso svolgitore: 6,25 kg
  • Ø tornio: 300-1050 mm
  • Larghezza max tornio: 530-1248 mm
  • 2 pattini mobili: Ø 50 mm
  • Struttura: acciaio saldato
  • Serie: BIZ 700 208

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Svolgitore di bobine monoblocco con capacità massima di carico di 150 kg, progettato per facilitare la gestione e il posizionamento delle bobine di cavo. Realizzato con telaio in acciaio saldato meccanicamente in un unico pezzo, dotato di rampa integrata per un agevole posizionamento della bobina. È equipaggiato con due pattini mobili di diametro 50 mm che garantiscono una scorrevolezza ottimale. Le dimensioni compatte di 564 x 500 x 82 mm e il peso di 6,25 kg ne permettono un utilizzo pratico e versatile in ambito elettrico, ideale per sostenere torniture con diametro da 300 a 1050 mm e larghezza massima fino a 530-1248 mm. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Svolgitore bobine di cavo, monoblocco, max. 150 kg.

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Tipologia

Guida rullo

Diametro max. tamburo per cavi

1050 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

530 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

150 kg

Produttore

Svolgitore torette cavo 150 kg struttura robusta uso elettrico

€ 287,26 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info