Descrizione del prodotto
Nastro isolante bianco per uso elettrico, ideale per isolamento, protezione e segnalazione. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in gomma sintetica, offre un'ottima rigidità dielettrica e resistenza meccanica. Autoestinguente e ritardante alla fiamma, è resistente all'abrasione, alla corrosione, all'umidità, agli acidi e agli alcali. Il nastro adesivo flessibile a pressione garantisce eccellente conformabilità e adesione su superfici metalliche e supporti vari. Le dimensioni sono 15 mm di larghezza, 0,15 mm di spessore e 10 metri di lunghezza per rotolo, confezionato in set da 8 pezzi. Adatto per fasciatura di cavi e riparazione di fili a bassa tensione, con temperatura di utilizzo da 0 a +90 °C e installazione fino a -10 °C. Conforme alla normativa IEC 60454-3-1-5/F PVCP/90 e direttiva RoHS.
Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, bianco, 15 mm x 0,15 mm - 10 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.