Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700848
Cod. Produttore
BIZ700848
Cod. EAN
3700420312895

Informazioni di prodotto

  • Carico rottura: 300 kg
  • Dimensioni: 625x550x65 mm
  • Peso svolgitore: 10 kg
  • Ø tornio: 350-1200 mm
  • Larghezza tornio: 565 mm
  • 2 pattini mobili: Ø 50 mm
  • Telaio: acciaio saldato
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Svolgitore monoblocco per bobine con capacità massima di carico fino a 300 kg, progettato con telaio in acciaio saldato meccanicamente in un unico pezzo e dotato di rampa integrata per un agevole posizionamento della bobina. La struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, mentre i due pattini mobili di diametro 50 mm facilitano lo scorrimento del materiale. Le dimensioni compatte dello svolgitore (625 x 550 x 65 mm) lo rendono adatto a gestire torniture con diametro da 350 a 1200 mm e larghezza massima del tornio di 565 mm, supportando efficacemente l’utilizzo in ambito elettrico per la gestione e lo svolgimento di materiali avvolti su bobine. Il peso contenuto di 10 kg ne facilita la movimentazione e l’installazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Svolgitore bobine di cavo, monoblocco, max. 300 kg.

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Tipologia

Guida rullo

Diametro max. tamburo per cavi

1200 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

565 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

300 kg

Produttore

Svolgibobine monoblocco 300 kg per installazioni elettriche professionali