Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDAM2-M
Cod. Produttore
AM2-M
Cod. EAN
0074983580019

Informazioni di prodotto

Il supporto per fascette a basso profilo PDAM2-M offre soluzioni efficienti per il fissaggio dei cavi in spazi ridotti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio adesivo
  • Risparmio di tempo con supporti pronti all’uso
  • Compatibilità con varie fascette (miniatura, intermedia, standard)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi in ambienti interni
  • Materiale resistente a calore e usura per maggiore durata
  • Ingombro minimo per ottimizzare lo spazio disponibile
Descrizione del produttore: The low profile cable tie mount in natural is designed to keep cable bundles close to mounting surface where overhead space is limited. It is 1.22" long x 1.22" wide (30.1 x 30.1 mm) and is mounted with a user supplied adhesive. It is made of nylon 6.6, which increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness. It is used with miniature, intermediate, and standard cable ties. It is designed for indoor environments and comes in packages of 1000.