Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI506SA
Cod. Produttore
506SA
Cod. EAN
8012199685854

Informazioni di prodotto

Supporto a 3+3 moduli per scatola 506E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto modulare MATIX a 3+3 moduli, progettato per il fissaggio con vite sia in direzione orizzontale che verticale. Realizzato per il montaggio davanti, è compatibile con scatole da incasso ed è dotato di viti integrate per un'installazione sicura e stabile. La struttura consente un'installazione modulare con 6 moduli in orizzontale e 6 moduli in verticale, garantendo versatilità e adattabilità per diverse configurazioni elettriche. Ideale per applicazioni di materiale elettrico dove è richiesta precisione e robustezza nel montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: supporto a 3+3 moduli per scatola 506E per placche AM4826...

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

6

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Produttore

Supporto modulare Matix 3+3 moduli per scatola 506E

€ 4,23 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info