› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

Supporto modulare 4 moduli con viti per installazione rapida e sicura in scatole elettriche

Cod. Rexel VI14614
Cod. Produttore 14614
Cod. EAN 8007352108240

Informazioni principali

  • Moduli supportati: 4
  • Include: viti
  • Compatibile con: scatole 4 moduli
  • Quantità consigliata: 40
  • Serie: VI14614

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Supporto modulare 4 moduli con viti per installazione rapida e sicura in scatole elettriche
€ 2,74 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info