Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14013
Cod. Produttore
14013
Cod. EAN
8007352106536

Informazioni di prodotto

Il meccanismo invertitore 1P 16 AX offre prestazioni affidabili e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con completamento rapido tramite tasti modulari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminabile per facile individuazione anche al buio
  • Compatibile con lampade fino a 200 W con alimentatore integrato, garantendo efficienza energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Meccanismo invertitore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Verde

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

24 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Meccanismo invertitore 1P 16AX 250V illuminabile per lampade con alimentatore integrato uso civile

€ 12,18 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info