Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14015
Cod. Produttore
14015
Cod. EAN
8007352106581

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 2P
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max lampade: 200 W
  • Norma: IEC 60669-1:2017
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI14015

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Meccanismo interruttore 2P 16 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Verde

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

24 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

interruttore della lavatrice

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Meccanismo interruttore 2P 16AX illuminabile 250V per impianti elettrici residenziali

€ 10,31 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info