Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503S/2A
Cod. Produttore
503S/2A
Cod. EAN
8012199496504

Informazioni di prodotto

Supporto 2 moduli centrali per scatola art. 503E e art. 503BI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a 2 moduli della serie Matix, progettato per il fissaggio con viti e adatto sia al montaggio orizzontale che verticale. Il supporto è realizzato per essere installato con strumenti standard e garantisce una solida base per l'inserimento modulare davanti agli elementi. È compatibile con scatole da incasso e offre una soluzione affidabile e funzionale per l'installazione di dispositivi elettrici standard. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e garantire stabilità nel tempo, mantenendo un design essenziale e pratico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: supporto a 2 moduli centrati per scatola art. 503E e art. 503BI per placche art. e art. AM4819

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

MATIX

Produttore

Supporto modulare 2 moduli centrati per scatola incasso civile residenziale

€ 1,98 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info