Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300472
Cod. Produttore
BIZ300472
Cod. EAN
3701395130866

Informazioni di prodotto

Clip fissatubo e guaine intercollegabile Ø 25 mm, PP, grigio (x 100)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip fissatubo e guaine intercollegabile, Ø 25 mm, (x 100), per fissare tubi e guaine elettriche. L'articolo può essere utilizzato con l'apposito tassello di supporto, tassello a percussione o vite. Collegabile con quelli aventi Ø 16-40 mm. Prodotto che può essere inserito in profilati con dimensione di 11 mm.

Produttore

SUPPOR A CLIP PER TUBI D 25MM(100PZ

€ 20,30 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info