Descrizione del prodotto
Fascette di installazione di alta qualità, realizzate in polimero tecnico adatto per utilizzo esterno, garantendo massima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. Con dimensioni di 360 x 9 mm e spessore di 1,9 mm, offrono una resistenza alla trazione di 540 N, ideale per fissaggi sicuri in impianti elettrici e cablaggi industriali. La testa doppia permette un serraggio efficace con un diametro minimo di 26 mm. Le fascette sono caratterizzate da alta flessibilità e facilità di applicazione, con una posizione temporanea che consente il passaggio dei cavi prima del serraggio finale. Resistenti a temperature da -45 °C a +85 °C e conformi alle direttive RoHS, sono perfette per ambienti interni ed esterni. Conforme alla norma EN IEC 62275.
Paese di produzione: Croazia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable, 360 x 9 mm, doppia testina, (x 100) in PA 6,6, ideale per ambienti interni o esterni. Prodotto davvero flessibile, facile da montare, che può mantenere una posizione temporanea per far passare i cavi prima di stringere in modo definitivo.