Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45116
Cod. Produttore
SL45116
Cod. EAN
3606489556860

Informazioni di prodotto

Clips di fissaggio per tubi Ø 16 - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clips di fissaggio per tubi Ø 16 - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

adatto per diametro tubo

16 ... 16 mm

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Clips fissaggio tubi diametro 16 mm confezione 100 pezzi uso idraulico e impianti