Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X6MAM
Cod. Produttore
011280001270510
Cod. EAN
8032877384350

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 ideale per alimentazione elettrica in installazioni fisse con elevata sicurezza antincendio.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo in matassa
  • Adatto per installazioni protette e fisse, riducendo tempi di posa
  • Conforme a normative CPR e CEI per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitazione della produzione e diffusione di fumo e fuoco
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
  • Affidabilità e durata in ambienti civili e industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Marrone

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X6 Ma Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m