Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ115109
Cod. Produttore
BIZ115109
Cod. EAN
3700420312680

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable, 510 x 9 mm, doppia testina, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da montare
  • Design flessibile per una migliore gestione dei cavi
  • Doppia testina per una presa più stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura un fissaggio duraturo e affidabile
  • Adatta sia ad ambienti interni che esterni
  • Contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di installazione nere con lunghezza di 510 mm e larghezza di 9 mm, confezione da 100 pezzi. Realizzate in materiale resistente, sono ideali per fissaggi sicuri e duraturi in ambito elettrico, garantendo una gestione ordinata e affidabile dei cavi. Adatte per applicazioni professionali, offrono facilità di utilizzo e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable, 510 x 9 mm, doppia testina, (x 100) in PA 6,6, ideale per ambienti interni o esterni. Prodotto davvero flessibile, facile da montare, che può mantenere una posizione temporanea per far passare i cavi prima di stringere in modo definitivo.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

510 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

2,2 mm

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

140 ... 140 mm

temperatura di montaggio

-30 ... 60 °C

Serie

Unity MAXI

Produttore

Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable 510x9 mm doppia testina flessibile per installazioni interne ed esterne, confezione 100 pezzi

€ 125,14 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info