Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16803
Cod. Produttore
GW16803
Cod. EAN
8011564274785

Informazioni di prodotto

SUPPORTI ST.ITALIANO 3P
Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

direzione di montaggio

verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

tipo di montaggio

fissaggio con vite

esecuzione

incassato

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

superficie

non trattato

Produttore

SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 3 POSTI - CHORUSMART

€ 1,66 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.