Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB7852N
Cod. Produttore
LB7852N
Cod. EAN
8012680021130

Informazioni di prodotto

Stile next 260 E27 Nero

Documentazione tecnica

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

adatto per montaggio a incasso

prestazioni del sistema

20 W

altezza/profondità

122 mm

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

238 lm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

potenza della lampada

20 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

larghezza

118 mm

adatto per montaggio a parete

lunghezza

270 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

STILE NEXT 260 E27 20W