Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS64BK
Cod. Produttore
TSS64BK
Cod. EAN
8016692637334

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 6,5mm PRE RESTR., Ø INT. 3mm POST RESTR., NERO
Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4.75 mm

lunghezza

1.22 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C 125 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

nero

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete media

tipo

termoretrazione

Produttore

STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT 6,