Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS127RE
Cod. Produttore
TSS127RE
Cod. EAN
8016692637556

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., ROSSO
Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

diametro interno prima della retrazione

12.7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6.4 mm

lunghezza

1.22 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C 125 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

rosso

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete media

tipo

termoretrazione

Produttore

STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT 12,7