Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS190WH
Cod. Produttore
TSS190WH
Cod. EAN
8016692637778

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 19mm PRE RESTR., Ø INT. 9mm POST RESTR., BIANCO
Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

lunghezza

1.22 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

bianco

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete media

tipo

termoretrazione

Produttore

STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT 19,0M