Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFT25E2
Cod. Produttore
SFT25E2
Cod. EAN
4050300034669

Informazioni di prodotto

OSRAM SPECIAL OVEN P / Lampada LED: E27, Dimmerabile, 25 W, chiaro, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Temperatura ambiente: fino a 300 °C

Aree applicative
  • Forni per uso domestico

potenza della lampada

25,00 W

tensione nominale

230 V

attacco lampada

E27

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

180 lm

base

E27

adatto per forno

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 kWh

durata di vita nominale media

1000 h

Produttore

SPECIAL OVEN P E27 25 W 2700 K

€ 5,13 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.