Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Incandescenza /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP25
Cod. Produttore
PP25
Cod. EAN
4050300309637

Informazioni di prodotto

SPECIAL OVEN T 25 W 230 V E14
Descrizione del produttore: Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Aree di applicazione: Forni. Forni per uso domestico. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.. Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

25 W

attacco lampada

E14

flusso luminoso

140 lm

lunghezza totale

55 mm

diametro

26 mm

classe di efficienza energetica

G

adatto per forno

durata di vita nominale media

1000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

SPECIAL OVEN T

Produttore

Lampada incandescenza tubolare 25W 230V E14 per forni domestici e professionali

€ 9,24 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info