Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLRECMOUNTCLI
Cod. Produttore
PLRECMOUNTCLIPV
Cod. EAN
4058075409859

Informazioni di prodotto

RECESSED MOUNT CLIPS RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x
Descrizione del produttore: Clip per il montaggio a sospensione dei pannelli. Caratteristiche del prodotto: Spessore del soffitto: da 10 a 20 mm. Vantaggi del prodotto: Adatto per l'installazione in soffitti di cartongesso, legno e metallo con spessore da 10 a 20 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

45 mm

altezza

33 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

RECESSED MOUNT CLIPS

Produttore

Clip montaggio incasso per pannelli soffitto spessore 10-20 mm cartongesso legno metallo

€ 8,51 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info