Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA100827CG1
Cod. Produttore
VCA100827CG1
Cod. EAN
4058075438514

Informazioni di prodotto

Lampada LED a forma classica a goccia, ideale per sostituire le lampade tradizionali con efficienza e semplicità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio in portalampade E27 standard
  • Installazione rapida, risparmio di tempo
  • Compatibilità con apparecchiature esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico estremamente basso
  • Buona resa cromatica (Ra ≥ 80) per un’illuminazione naturale
  • Lunga durata e stabilità cromatica nel tempo
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

80 ... 80 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED VALUE CLASSIC A

Produttore

Lampada LED a goccia 10W 230V E27 Ra80 consumo basso illuminazione domestica generale

€ 5,20 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info